Motion
SUCFL206-19

NTN
SUCFL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08228895
N° MFRSUCFL206-19
Prix326.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL206-19

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08228895
N° MFRSUCFL206-19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6100 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.2200 po
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Longueur totale
    5.5500 po
  • Largeur totale
    1.5800 po
  • Poids
    1.96 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC206-19
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFL206N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413521054556
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206-19
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413521054556

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL206-19,2 BRIDE DE BOULON, INOX,