Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage22.500 po
- Diamètre du trou de boulon1-3/8 po
- Taille nominale du tuyau16 po
- Diamètre extérieur25.500 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- DemandesService d’oxygène, chlore et cryogénie, hydrocarbures, solvants, vapeur, acides forts (sauf hydrofluorique)
- MarqueSans marque
- CouleurFauve
- CompositionPTFE avec silice
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074176583
- MatérielPTFE avec silice
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Nombre de trous de boulons20
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE/GYLON
- Style3502
- CUP_NON191074176583
Aperçu
Description du fabricant
3502 FF GASKET 16.000"ID 25.500"OD