Motion
37703-4190
Joint d’étanchéité pour toute la face BLUE-GARD® - Style 3300 , Noir, Fibre aramide avec reliure en néoprène, Marque, 0.063 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, Pour brides de tuyau de 1/2 po, ASME B16.5 Classe 150
N° D’ARTICLE MI08232977
N° MFR37703-4190
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité pour toute la face BLUE-GARD® - Style 3300 , Noir, Fibre aramide avec reliure en néoprène, Marque, 0.063 po d’épaisseur, 4 trous de boulon, Pour brides de tuyau de 1/2 po, ASME B16.5 Classe 150
N° D’ARTICLE MI08232977
N° MFR37703-4190
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
Prix1.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    2.375 po
  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.500 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Eau, frigorigènes, huiles, carburants, vapeur saturée (pour la vapeur saturée supérieure à 150psig ou la vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074166003
  • Matériel
    Fibre aramide avec reliure en néoprène
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    3300

Aperçu

Description du fabricant
3300 JOINT FF 0,844 poDI 3.500 po DE 0,063 poTHK
  • Excellente scellabilité
  • Meilleure rétention du couple
  • Niveaux d’émissions considérablement réduits
  • Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté