Motion
37723-7124
Joint d’étanchéité facial intégral GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, 20 trous de boulon, pour 24 po, ASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B, AWWA C2228-14 Brides de tuyau
N° D’ARTICLE MI08233273
N° MFR37723-7124
Prix2,083.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial intégral GYLON® - style 3530 , noir, PTFE avec graphite, sans marque, 0.125 po d’épaisseur, 20 trous de boulon, pour 24 po, ASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B, AWWA C2228-14 Brides de tuyau
N° D’ARTICLE MI08233273
N° MFR37723-7124
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
Prix2,083.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    29.500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    1-3/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    24 po
  • Diamètre extérieur
    32.000 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Épaisseur
    0.125 po

Détails

  • Demandes
    Cryogénie, acide fluorhydrique hautement concentré, service de monomère, polluants atmosphériques dangereux volatils (VHAP).
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    PTFE avec graphite
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B, AWWA C2228-14
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074205160
  • Matériel
    PTFE avec graphite
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    20
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3530
  • CUP_NON
    191074205160

Aperçu

Description du fabricant
3530 FF GASKET 24.000"ID 32.000"OD
  • Joint plus serré, PTFE rempli de graphite offrant une teneur en vide extrêmement faible pour des émissions minimales
  • Offre un service efficace et durable contre les polluants dangereux volatils (VHAP et VOC)
  • Résiste à des concentrations élevées d’acides fluorhydriques et d’autres milieux de dissolution du verre
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne