Motion
738-3M-09
Courroie PowerGrip HTD Power Grip HTD - HTD, pas de 3 mm, longueur de pas de 738 mm, largeur de 9 mm, 246 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08234370
N° MFR738-3M-09
Prix26.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie PowerGrip HTD Power Grip HTD - HTD, pas de 3 mm, longueur de pas de 738 mm, largeur de 9 mm, 246 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08234370
N° MFR738-3M-09
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
Prix26.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.095 po / 2.41 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Longueur totale
    738 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    738 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.048 po / 1.22 mm
  • Largeur
    0.354 po / 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92932280
  • Numéro CUP du fabricant
    072053893687
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    246
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • CUP_NON
    072053893687

Aperçu

Description du fabricant
738-3M-09, CEINTURES POWERGRIP HTD
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.