Motion
18AX05228R
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 5 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI08241057
N° MFR18AX05228R
Price$122.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 5 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI08241057
N° MFR18AX05228R
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
Price$122.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Details

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18AX05228R
  • Couleur de la bande de roulement
    ROUGE
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 18AX05228R 5X2 POL URA RID
  • Sans entretien et ergonomique
  • Plaque supérieure froide et base de fourche formées à partir d’une plaque d’acier de 1/4 po
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à 4 positions installable en usine ou sur site
  • Le roulement à billes scellé avec précision élimine le besoin d’entretien de routine
  • Pieds en acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à l’intérieur et à l’extérieur de la base de la fourche (pivotant seulement)
  • Essieu solide de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou
  • Lubrification inutile grâce à une section pivotante sans entretien et une conception de roulement de roue
  • Toutes les pièces sauf la roue sont plaquées zinc
  • Applications : chariots de cueillette, chariots de remorquage légers, chariots JIT, AGV et applications de ligne de remorquage
  • Fabricant : Colson Caster

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté