Spécifications
Détails
- Type de produitAccessoires pour capteurs et interrupteurs
Aperçu
- Système de détection flexible et efficace en une seule chaîne
- Jusqu’à 60 capteurs peuvent être en cascade et contrôlés de façon centralisée par l’hôte FlexChain
- En appuyant sur un bouton de l’hôte FlexChain, les capteurs peuvent être traités et enseignés automatiquement, ce qui signifie que le système est prêt à être utilisé
- Les données brutes du capteur sont évaluées via l’hôte FlexChain avec des modules logiques intégrés ou transmises directement via les signaux IO-Link, CANopen, RS-485 ou E/S
- Le cycle séquentiel empêche les interférences mutuelles
- Disposition libre de diverses technologies de capteurs
- Capteurs disponibles en différentes longueurs de câble
- Stabilité du processus grâce à la fonction de diagnostic
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la circulaire
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la circulaire
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la circulaire