Spécifications
Détails
- Tension24 V c.c.
Aperçu
- Type 4 (CEI 61496-1)
- Matériau du boîtier profilé en aluminium extrudé
- Productivité accrue et temps d’arrêt courts grâce à des options de diagnostic étendues et innovantes
- Résolution de 30 mm, plage de balayage de 15 M et tension d'alimentation de 24V CC
- Applications : industrie automobile et des fournisseurs de pièces, industrie des machines-outils, industrie du stockage et du convoyeur, industrie des biens de consommation, industrie de l’emballage, industrie du plastique et du caoutchouc, industrie des aliments et des boissons, kiosques de peinture, applications chimiques et environnements poussiéreux
- Fabricant : Capteurs SICK
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la circulaire
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la circulaire
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la circulaire