Motion
UCFX14D1

NTN
UCFX14D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 70 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08242433
N° MFRUCFX14D1
Prix566.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFX14D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 70 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08242433
N° MFRUCFX14D1
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
Prix566.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.3750 po
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Largeur totale
    3.2031 po
  • Poids
    16.006 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX14D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FX14D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217742
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX14D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217742

Aperçu

Description du fabricant
UCFX14D1 70 MM BRG