Motion
CNHM8-612HYA-EP-8 7.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM8-612HYA-EP-8 7.5HP

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI08243416
N° MFRCNHM8-612HYA-EP-8 7.5HP
Prix4,359.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM8-612HYA-EP-8 7.5HP

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI08243416
N° MFRCNHM8-612HYA-EP-8 7.5HP
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
Prix4,359.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    612
  • Taille du réducteur du fabricant
    612
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA224216
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA224216 CNHM8-612HYA-EP-8 7.5HP