Motion
HD15P2G
Moteur de service Hostile - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08245252
N° MFRHD15P2G
Prix2,507.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI08245252
N° MFRHD15P2G
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
Prix2,507.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.4 pi-lb
  • Poids
    290 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    14.5 A
  • Modèle
    GL21
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HD15P2G