Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur90 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre11.50 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur2.7
- Largeur du boîtier47 mm
- Longueur14.3
- Longueur jusqu’à l’alésage33.3 mm
- Longueur totale Diamètre113 mm
- Poids1.64
- Largeur11.5
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC204
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle