Motion
C09751621500M

AS RAYMOND
C09751621500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 415.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08246421
N° MFRC09751621500M
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09751621500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 415.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08246421
N° MFRC09751621500M
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
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.13208 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09751621500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    415.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0975-162-1500M PRINTEMPS