Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur50 cm
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesConçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
- Application• Respiration, confort et durabilité maximaux • Entretien et réparation légers • Contrôle et inspection de la qualité
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurBleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionConçu et développé pour être le gant enduit le plus léger et entièrement respirant MaxiFlex® Elite , il redéfinit complètement les règles. Pesant 36 % de moins et 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels, MaxiFlex® Elite s’avère une expérience utilisateur qui établit de nouvelles normes révolutionnaires. Le confort est encore amélioré grâce à sa respirabilité accrue qui est jusqu’à 40 % supérieure à celle des gants similaires.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884121
- Motif de priseMicromousse
- Jauge de tricot18
- Matériau de la doublureNylon Lycra
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant616314128110
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- CUP_NON616314128110
Aperçu
- Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- 100 % sans silicone
- Respiration encore plus efficace - La chaleur de votre main circule plus rapidement à travers la surface respirante en raison de sa 35 % plus mince que tout autre gant en mousse traditionnel, ce qui lui permet de respirer 40 % plus efficacement que des gants similaires
- 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
- 30 % plus mince que les gants en mousse nitrile traditionnels sur le marché tout en offrant des performances mécaniques similaires aux gants en mousse nitrile traditionnels
- Doublure ultra légère - L’utilisation d’un traceur ultra léger utilisé pour produire des doigts lisses et arrondis, maximisant la sensibilité du bout des doigts
- Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
- Doublure uniforme sans pénétration – À partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
- Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure