Motion
G 3/4
Bague conique fendue - Bague G, 3/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251568
N° MFRG 3/4
Prix15.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague G, 3/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08251568
N° MFRG 3/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.172 po
  • Longueur du baril
    0.750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.563 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Taille de la bague
    G
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Taille du filetage
    10-24 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    95 po

Aperçu

Description du fabricant
G 3/4 BAGUE DE FERMETURE FENDUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer