Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1.625 po
- Longueur du baril1.000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.000 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Taille de la bagueH
- Bride extérieure Diamètre2.5000 po
- Bride Épaisseur0.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis0.750 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons, rondelles et clé en stock
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis95 po