Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1.938 po
- Longueur du baril2.531 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.438 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Taille de la bagueP2
- Bride extérieure Diamètre3.0000 po
- Bride Épaisseur0.4130 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.9375 po
- Longueur de vis1.000 po
- Taille du filetage5/16-18 po
- Poids1.30 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons, rondelles et clé en stock
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis192 po