Motion
AAX148FP
Courroie en V - Section AA, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 150.0000 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI08256099
N° MFRAAX148FP
Prix123.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V - Section AA, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 150.0000 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI08256099
N° MFRAAX148FP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    150.0000 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Cueillette de plumes
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Double V
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964406217
  • Matériel
    EPDM
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    151.3000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistance à la chaleur
  • Section
    AAA
  • CUP_NON
    070964406217

Aperçu

Description du fabricant
AAX148FP Ceinture de sécurité en ruban doré
  • Courroie à double angle
  • Puissance de préhension des flancs à bord brut
  • Flexion supérieure des mèches moulées avec précision
  • Durabilité du polymère hautement technique
  • Cordon de traction haute résistance
  • Résistant à la chaleur, à la vapeur et à l’humidité
  • Résistant à l’usure, au durcissement et au vitrage
  • Large plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis
  • Soutenu par la garantie Ironclad
  • Les ceintures sont vendues en ensembles assortis de 2
  • Ne mélangez jamais des courroies neuves et usagées sur un variateur
  • Ne mélangez jamais les courroies de différents fabricants
  • Disponible en tailles AAX et BBX
  • D’autres tailles et constructions sont offertes sous forme de ceintures fabriquées sur commande

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon