Motion
79109
Grit 80 , matériau en alumine céramique, longueur de courroie 305 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI08258180
N° MFR79109
Prix4.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grit 80 , matériau en alumine céramique, longueur de courroie 305 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI08258180
N° MFR79109
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
Prix4.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    12.0000 po, 305 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture étroite

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN CÉRAMIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, GRAIN 79109 80