Spécifications
Dimensions
- Longueur9
- TailleS
Détails
- DemandesConstruction générale, industrie légère/moyenne, aménagement paysager
- CouleurNoir/Havane
- Pays d’origineCHINE
- Matériau de la doublureÉcran anticoupures .
- Numéro CUP du fabricant065537865188
- Fiche technique
- Type de pouceAile
- CUP_NON065537865188
Aperçu
- Paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau Dryhide.
- Doublure en para-aramide/acier/polyester CutshieldMC
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et la barre molle
- Bout des doigts et pouce à capuchon
- Dos extensible en élasthanne