Motion
SV59-1ZBM-M

RADIANS INC.
SV59-1ZBM-M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type O Classe 1, Noir
N° D’ARTICLE MI08261206
N° MFRSV59-1ZBM-M
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV59-1ZBM-M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type O Classe 1, Noir
N° D’ARTICLE MI08261206
N° MFRSV59-1ZBM-M
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
Prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24.99 cm, 9.8400 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Points d’usure renforcés | Renforcement de la sangle le long des bords extérieurs | Tige en maille | Doubles onglets pour micro | Œillets au cou pour attacher des outils | Bas noir en sergé de polyester tissé | Poche segmentée divisée 4 | Poche radio 3D avec rabat et fenêtre transparente pour les mots de passe | Poche pour tablette | Poche intérieure sur le haut de la poitrine avec rabat | Fermeture éclair à l’avant
  • Classe ANSI
    Type O Classe 1
  • Règlement sur la liste des approbations
    Type O Classe 1
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Gilet de sécurité d’arpenteur robuste de classe 1 de type O Radians Sv59-1
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Visiteur
  • Groupe et classe
    Type O Classe 1
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Fermeture éclair à l’avant, pattes pour micro radio, poche pour tablette
  • Matériel
    Sergé
  • Composition du matériel
    Sergé
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    10
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
SV59-1ZBM MED HD SÉCURITÉ DES VISITEURS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté