Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Accident vasculaire cérébral1.0000 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage avant du nez
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Composants extérieurs en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion
- 6 tailles d'alésage
- L’essuie-glace intégré protège l’intérieur des contaminants
- Capacité d’interrupteur automatique
- Dimensions interchangeables avec la série NCM standard