Motion
SUCT206

NTN
SUCT206

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - Alésage de 30 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266949
N° MFRSUCT206
Prix425.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT206

Unité de roulement à billes de reprise série Sentinel - Alésage de 30 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266949
N° MFRSUCT206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix425.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    89.0 mm, 3.5000 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.4600 po; 37.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre du trou
    0.8700 po, 22.0 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Poids
    2.998 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    ST206N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT206
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502233
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3440 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC206
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529502233

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE REPRISE SUCT206 , INOX, STANDARD H1