Motion
SUCT207

NTN
SUCT207

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266950
N° MFRSUCT207
Prix546.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT207

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI08266950
N° MFRSUCT207
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
Prix546.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    89.0 mm, 3.5000 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.4600 po; 37.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre du trou
    0.8700 po, 22.0 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Poids
    3.792 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    ST207N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT207
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502240
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3510 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC207
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    3413529502240

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE REPRISE SUCT207 , INOX, STANDARD H1