Motion
SUCTBL205-16

NTN
SUCTBL205-16

Bloc d’oreiller à base taraudée de la série Sentinel - Alésage de 2,5 cm, montage sur base taraudée, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08266978
N° MFRSUCTBL205-16
Prix207.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCTBL205-16

Bloc d’oreiller à base taraudée de la série Sentinel - Alésage de 2,5 cm, montage sur base taraudée, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08266978
N° MFRSUCTBL205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5600 po, 39.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5600 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC205-16
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    WTBLI205
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359883817
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253054252

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ SUCTBL205-16