Motion
SUCTBL208-24

NTN
SUCTBL208-24

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/2 po de diamètre, montage sur socle taraudé, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08266982
N° MFRSUCTBL208-24
Prix532.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCTBL208-24

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 1-1/2 po de diamètre, montage sur socle taraudé, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI08266982
N° MFRSUCTBL208-24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix532.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8900 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    120 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC208-24
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    WTBLI208
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054191
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC208-24
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253054191

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ SUCTBL208-24