Motion
22222EAKE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08268836
N° MFR22222EAKE4
Prix1,252.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08268836
N° MFR22222EAKE4
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
Prix1,252.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    136009.445 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176411526
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    145001.805 lbf
  • CUP_NON
    029176411526

Aperçu

Description du fabricant
22222EAKE4 PALIER