Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.1100 po
- Taille du port3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- ConnexionCode SAE 61
- Style de poignéeManivelle
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageDirectement
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsRobinet à bille
- SérieBVDM
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier inoxydable
- TypeRobinet à bille