Motion
1060T-HUB1 1/8
Moyeu d’accouplement à ruban d'acier Blue-Flex® - 1060 code de la taille d’accouplement, matériau du moyeu : acier, alésé à la taille, 1.1250 po de diamètre d’alésage, 2.508 longueur jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI08272400
N° MFR1060T-HUB1 1/8
Prix272.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement à ruban d'acier Blue-Flex® - 1060 code de la taille d’accouplement, matériau du moyeu : acier, alésé à la taille, 1.1250 po de diamètre d’alésage, 2.508 longueur jusqu’à l’alésage
N° D’ARTICLE MI08272400
N° MFR1060T-HUB1 1/8
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
Votre prix272.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.125
  • Taille min. de l’alésage
    0.75
  • Code de taille de raccord
    1060
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 X 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.508
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.098 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18
  • Poids
    5.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Ennuyeux à la taille du moyeu
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille flexible bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697950120638
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950120638

Aperçu

Description du fabricant
1060T-HUB1 1/8 GRILLE CPLG HUB,
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

You May Also Like