Motion
HRW008-H1S-NZ

SMC CORP OF AMERICA
HRW008-H1S-NZ

HRW, échangeur de chaleur haute performance
N° D’ARTICLE MI08273674
N° MFRHRW008-H1S-NZ
Prix71,457.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRW008-H1S-NZ

HRW, échangeur de chaleur haute performance
N° D’ARTICLE MI08273674
N° MFRHRW008-H1S-NZ
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
Prix71,457.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HRW008-H1S-NZ
  • Capacités de refroidissement : 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
  • Plage de température : 20 à 90°C
  • Stabilité de la température : ±0.3°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Liquide de circulation : eau claire ou désionisée, liquide fluoré ou solution d'éthylène glycol à 60 %
  • Normes : UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté