Motion
SUCFB206CC

NTN
SUCFB206CC

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08274076
N° MFRSUCFB206CC
Prix483.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFB206CC

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08274076
N° MFRSUCFB206CC
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
Prix483.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253021773
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253021773

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFB206CC , 3 , INOX,