Motion
PA230556  CNHM3-610HYB-EP-6 RÉDUCTEUR EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230556 CNHM3-610HYB-EP-6 EPNA REDUCER

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI08276671
N° MFRPA230556 CNHM3-610HYB-EP-6 EPNA REDUCER
Prix3,134.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230556 CNHM3-610HYB-EP-6 EPNA REDUCER

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI08276671
N° MFRPA230556 CNHM3-610HYB-EP-6 EPNA REDUCER
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
Prix3,134.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    610
  • Débit maximal tr/min
    291.67 tr/min
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA230556 CNHM3-610HYB-EP-6 RÉDUCTEUR EPNA