Spécifications
Dimensions
- Portée maximale23.620 po
- Propagation26.770 po
- Poids122.30 lb
Détails
- Capacité20 tonnes
- Écart de mâchoires longues28.350 à 25.200 po
- Page de produit du fabricant
- Série / TypeSérie LGM / Mécanique
- CUP_NON6.62005389865E11
Aperçu
- Le mécanisme Sync Grip synchronise le mouvement de toutes les mâchoires pour un engagement simultané, aidant à prévenir le désalignement pour une utilisation sûre et facile
- La broche filetée et les repères de mâchoire offrent une portée réglable
- Configuration à trois mâchoires pour une répartition uniforme de la charge
- Configuration à deux mâchoires pour les applications à accès restreint disponibles
- Mâchoires forgées haute résistance pour une fiabilité supérieure
- Convient à une variété d’applications, y compris les roulements, les bagues, les roues, les engrenages et les poulies
- Ne pas dépasser 50 % de la capacité nominale de l’extracteur lors de l’utilisation de configurations à deux mâchoires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure