Motion
1100-1232-40  HDS1 H

CR SEALS (SKF)
1100-1232-40 HDS1 H

11.0000 po dia. de l’arbre, 12.5000 po dia. ext., conception HDS1 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08279381
N° MFR1100-1232-40 HDS1 H
Prix446.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1100-1232-40 HDS1 H

11.0000 po dia. de l’arbre, 12.5000 po dia. ext., conception HDS1 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08279381
N° MFR1100-1232-40 HDS1 H
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
Prix446.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.0000 po
  • Poids
    1.477 lb

Détails

  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Température maximale
    302 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 150 °C, -22 à 302 °F
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
1100-1232-40 HDS1 H NBR HAUTE TEMPÉRATURE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon