Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Diamètre central du boulon4.75 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 po
- Taille du boulon0.5 po
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Épaisseur de la bride0.512
- Largeur de course intérieure1.5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5 po
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Largeur de course extérieure0.748 po
- Hauteur totale3.1875 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids2.4 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurNon
- Détails supplémentairesRoulement monté standard de l'industrie de l'interchange de 1/2 po à 2 po et métrique. Option de lubrification solide. Boîtier disponible en polymère ou en acier inoxydable et tous les styles de montage. Joint à trois éléments avec flinger.
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageRiveté
- Type de fermetureScellé
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
- Configuration du boîtier2 Bloc d’oreiller de boulon
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matériau du roulementAcier inoxydable
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dégagement interneC3
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantLubrifiant solide de qualité alimentaire
- Trous de lubrificationTrou de lubrification dans le boîtier et rainure dans la bague extérieure
- Type de lubrificationNon
- Numéro CUP du fabricant013992248121
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale16.5 kN
- Capacité de charge statique radiale9.05 kN
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Auto-alignementOui
- SérieSUCSP
- Normes respectéesABEC-1
- Type de roulementRoulement à billes monté
- CUP_NON013992248121
Aperçu
- Améliorer la salubrité alimentaire
- Réduire l’entretien
- Réduire les temps d’arrêt imprévus
- Accroître la productivité globale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.