Motion
SUCST207-23/F

TIMKEN
SUCST207-23/F

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, série industrielle standard
N° D’ARTICLE MI08280177
N° MFRSUCST207-23/F
Prix705.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCST207-23/F

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation, série industrielle standard
N° D’ARTICLE MI08280177
N° MFRSUCST207-23/F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix705.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6890 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po
  • Hauteur totale
    1.4688 po
  • Longueur totale
    4.6875 po
  • Largeur totale
    4.0313 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Série industrielle standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Reprise
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCST207-23/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    013992247117
  • Type de montage
    Reprise
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.3 kN
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint avec Flinger
  • Auto-alignement
    Oui
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    013992247117

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE SUCST207-23/F DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good