Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.6300 po
- Longueur23.7500 po
- Puissance132 W
- Largeur12.6200 po
Détails
- CertificationUL, DLC
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4,000K / 5,000 K
- GradationOui
- Efficacité141 lm/l
- L70122,000 heures
- Type de lampeDEL
- Longévité122,000 heures
- Sortie lumineuse18,564 lm
- Puissance de remplacement400W DHI, 4LT5, 6LT8
- FormeRectangulaire
- Tension120-277 V / 480 V
Aperçu
- Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
- Entretien garanti de la lumière.
- RCI supérieur pour votre application
- Meilleure gestion thermique.
- Coût total de possession le plus bas