Motion
205-420B/2X
Salopette avec bavette en PVC traité - 0.42 mm
N° D’ARTICLE MI08282214
N° MFR205-420B/2X
Prix25.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette avec bavette en PVC traité - 0.42 mm
N° D’ARTICLE MI08282214
N° MFR205-420B/2X
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
Prix25.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    21 cm
  • Longueur
    38 cm
  • Poids
    11 kg
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Points d’usure renforcés
  • Description
    Protéger contre les éclaboussures de liquide et le contact accidentel avec les contaminants. La construction en PVC/nylon/PVC offre la durabilité nécessaire, tandis que des caractéristiques supplémentaires, telles que les points d’usure renforcés, ont été ajoutées pour assurer une protection globale.
  • Type de vêtement
    2XL
  • Numéro CUP du fabricant
    616314193712
  • CUP_NON
    616314193712

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON CHIMIQUE 205-420B/2XL DISP
  • Le matériau en couches de PVC spécial offre une protection contre les éclaboussures de liquides et les contacts accidentels
  • Nylon haute résistance pour une durabilité accrue
  • Les coutures sont soudées pour améliorer la protection contre la perméation chimique
  • Genoux, coudes et fourche renforcés pour une durabilité accrue
  • Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )