Motion
LME20UU
Roulement à billes linéaire - série LM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 45 mm, 562, capacité de charge de 668 N, scellé
N° D’ARTICLE MI08283837
N° MFRLME20UU
Prix80.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série LM, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 45 mm, 562, capacité de charge de 668 N, scellé
N° D’ARTICLE MI08283837
N° MFRLME20UU
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
Votre prix80.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    562, 668 N
  • Série
    LM
  • Capacité de charge statique
    1010, 1470 N

Aperçu

Description du fabricant
LME20UU LINÉAIRE BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon