Motion
99778359

ARO CORP
99778359

99778359
N° D’ARTICLE MI08285055
N° MFR99778359
Prix5,056.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
99778359

99778359
N° D’ARTICLE MI08285055
N° MFR99778359
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
Prix5,056.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po, 1-1/4 po
  • Poids
    32 lb, 14.51 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau de la section centrale
    PTFE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Acier au carbone
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPTF
  • Pression maximale
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À BANDE EN INGÉROL NM2304B-11-C11
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon