Motion
55X75X10  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
55X75X10 HMSA10 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 55 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08287978
N° MFR55X75X10 HMSA10 V
Prix43.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
55X75X10 HMSA10 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 55 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08287978
N° MFR55X75X10 HMSA10 V
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
Votre prix43.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400550;400551;400554;400555
  • Manchons d’usure compatibles
    99215;99863
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMSA10
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572034873
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
55X75X10 HMSA 10 V JOINT VITON
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage