Motion
10 5V  1870 To
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , pas de 13.9500 po de diamètre, diamètre extérieur 14.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332565
N° MFR10 5V 1870 TB
Prix2,558.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , pas de 13.9500 po de diamètre, diamètre extérieur 14.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332565
N° MFR10 5V 1870 TB
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
Prix2,558.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Visage Largeur  
    4.3438 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.0000 po
  • Diamètre du pas
    13.9500 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.725 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.725 po
  • Poids
    64.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950515311
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950515311

Aperçu

Description du fabricant
10 5V 1870 TB (4545) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon