Motion
10 5V  2360 To
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , diamètre de pas 23.5 , diamètre extérieur 23.6 , bague, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332566
N° MFR10 5V 2360 TB
Prix3,320.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , diamètre de pas 23.5 , diamètre extérieur 23.6 , bague, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332566
N° MFR10 5V 2360 TB
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
Prix3,320.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Visage Largeur  
    4.3438 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.6000 po
  • Largeur totale
    7.1875 po
  • Diamètre du pas
    23.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.6
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950515304
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950515304

Aperçu

Description du fabricant
10 5V 2360 TB (4545) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté