Motion
1 B 160 To
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , 1 rainure, 16 po de diamètre en pas, 16.35 po de diamètre extérieur, bague, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332601
N° MFR1 B 160 TB
Prix395.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , 1 rainure, 16 po de diamètre en pas, 16.35 po de diamètre extérieur, bague, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332601
N° MFR1 B 160 TB
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
Prix395.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Visage Largeur  
    3.5313 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.3500 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Diamètre du pas
    16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.218 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.475 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.475
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950514864
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • Type de dessin de poulie
    C
  • CUP_NON
    697950514864

Aperçu

Description du fabricant
1 B 160 TB (2517) POULIE « TB »
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté