Motion
3 B 44 SH
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 4.7500 po, bague QD, bague série SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08332606
N° MFR3 B 44 SH
Prix133.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 4.7500 po, bague QD, bague série SH, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08332606
N° MFR3 B 44 SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6875 po
  • Visage Largeur  
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Largeur totale
    2 1/2 po
  • Diamètre du pas
    4.4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.4375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.4375
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Numéro CUP du fabricant
    697950113135
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Réversible, standard
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A1
  • CUP_NON
    697950113135

Aperçu

Description du fabricant
3 B 44 SH POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté