Motion
5 B 52 To
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre de pas 5.2 po, diamètre extérieur 5.55 po, bague, bague série 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08332632
N° MFR5 B 52 TB
Prix242.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre de pas 5.2 po, diamètre extérieur 5.55 po, bague, bague série 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08332632
N° MFR5 B 52 TB
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
Prix242.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Visage Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5500 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du pas
    5.2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.55 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.55
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    1615
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950156507
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    NORME
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A1
  • CUP_NON
    697950156507

Aperçu

Description du fabricant
5 B 52 TB (1615) POULIE TB CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté