Motion
6 B 66 To
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 6 , diamètre de pas 6.6 po, diamètre extérieur 6.95 po, bague, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332651
N° MFR6 B 66 TB
Prix409.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 6 , diamètre de pas 6.6 po, diamètre extérieur 6.95 po, bague, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08332651
N° MFR6 B 66 TB
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
Prix409.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Visage Largeur  
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.9500 po
  • Largeur totale
    4.75 po
  • Diamètre du pas
    6.6 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0625
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950514284
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950514284

Aperçu

Description du fabricant
6 B 66 TB (2517) POULIE « TB »
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté