Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésageAlésage simple
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.0000 à 1.6875 po
- Visage Largeur0.7500 po
- Projection du concentrateur.719
- Longueur jusqu’à Alésage1.46875 po
- Extérieur Diamètre6.7500 po
- Largeur totale0,75 po
- Diamètre du pas6.5 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.46875 po
- Longueur de la dimension de stockage6.75 po
- Largeur de la dimension de stockage6.75
- Poids3.70 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage simple
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant697950229164
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBras / rayons
- CUP_NON697950229164
Aperçu
- Pour les applications légères comme le CVCA.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire