Motion
BK32 P/B
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L section de courroie, 1 rainure, 2.6 po de diamètre d’inclinaison, 3.35 po de diamètre extérieur, reboréable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08332752
N° MFRBK32 P/B
Prix50.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L section de courroie, 1 rainure, 2.6 po de diamètre d’inclinaison, 3.35 po de diamètre extérieur, reboréable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08332752
N° MFRBK32 P/B
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
Prix50.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Alésage simple
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 0.9375 po
  • Visage Largeur  
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Projection du concentrateur
    .406
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3500 po
  • Largeur totale
    0,8125 po
  • Diamètre du pas
    2.6 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.35
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    697950226941
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    697950226941

Aperçu

Description du fabricant
BK32 P/B FHP POULIE À ALÉSAGE SIMPLE
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté