Motion
VV5FS3-31-021-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-31-021-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 3/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI08338013
N° MFRVV5FS3-31-021-03T
Prix62.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-31-021-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 3/8 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI08338013
N° MFRVV5FS3-31-021-03T
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
Prix62.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de postes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS3-31-021-03T
  • Collecteurs de type série VFS3000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice : base de collecteur séparée
  • Monté sur socle : enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/4, 3/8
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon